階段用作業台

階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業階段用作業台 - 長谷川工業

脚部高さが調整可能です。
収納時は厚み6cmとコンパクトになります。
脚部は最大26cm伸縮です。
奥行きは伸縮調整可能です。
天板は滑り止め加工合板です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途階段の作業に。最大使用荷重(kg)150仕様折りたたみ式、完成品トラスコ品番251-2775材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)10天板寸法(mm)900×570収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934258TP10.54~0.80930×750×609
29,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする