曜日別特売

可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付)

可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付) - 長谷川工業

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。
昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。
踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。
4脚とも伸縮可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途内外装工事用に。踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ天板寸法(mm)L1550×W500踏ざん間隔(mm)320キャスター径(Φmm)50最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934337DUKX-11160.73~1.0516
221,500
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25934346DUKX-15161.04~1.4418.5
240,400
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25934355DUKX-1816T1.36~1.7625.1
310,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする