ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) - 日東電工
(1件のレビュー)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途トランス・コイルの電気絶縁用。粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※巻芯径:75Φ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934364NO31C 75ハイ19500.053ブラック252-291452
840
449
494(税込)
当日出荷
2593438031C-75-251950 GR19500.053グリーン252-291552
840
449
494(税込)
当日出荷
2593438931C-75-251950 B19500.053ブルー252-292152
840
449
494(税込)
当日出荷
25934398NO31C 75ハイ19500.053レッド252-292252
840
449
494(税込)
当日出荷
25934407NO31C 75ハイ19500.053イエロー252-290652
840
449
494(税込)
当日出荷
25934416NO31C 75ハイ19500.053ホワイト252-291052
840
449
494(税込)
当日出荷
25934425NO31C 75ハイ25500.053ブラック252-291169
1,148
599
659(税込)
当日出荷
2593443431C-75-252550 GR25500.053グリーン252-290769
1,148
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
2593445031C-75-252550 B25500.053ブルー252-290869
1,148
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934459NO31C 75ハイ25500.053レッド252-291969
1,148
599
659(税込)
当日出荷
25934468NO31C 75ハイ25500.053イエロー252-290969
1,148
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
2593447731C-75-252550 W25500.053ホワイト252-291769
1,148
599
659(税込)
当日出荷
25934486NO31C 75ハイ30500.053ブラック252-292082
1,322
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
2593449531C-75-253050 GR30500.053グリーン252-291682
1,322
699
769(税込)
当日出荷
2593450431C-75-253050 B30500.053ブルー252-292382
1,322
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2593452031C-75-253050 R30500.053レッド252-291382
1,322
699
769(税込)
当日出荷
2593452931C-75-253050 Y30500.053イエロー252-291882
1,322
699
769(税込)
当日出荷
25934538NO31C 75ハイ30500.053ホワイト252-291282
1,322
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934398
2024-05-27
用途: 版の当たる部分に紙ボードを貼る時に使用する。

このテープは何処でも置いてないので、購入でき良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする