日東電工
一般用両面テープ”No.500”
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。
用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様
UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番
250-3328
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
質量(g)
570
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
100
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
アクリル系
主な用途
一般用
粘着力(N/10mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934608
500-100
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください