日東電工
一般用両面テープ”No.501F”
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途
一般事務用途に。
紙やフィルムのスプライス用に。
軽量プレート固定に。
仕様
はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番
250-3329
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.16
色
テープ部分:白色、はく離紙:黄色
質量(g)
590
長さ(m)
20
主な用途
一般用
粘着力(N/10mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934617
501F-100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください