一般用両面テープ”No.501K”

一般用両面テープ”No.501K” - 日東電工

初期接着性にすぐれています。
高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令6物質を使用しておりません。

用途
かばんなどの皮革類の仮止め。
手芸品や布地材の仮止め。
その他一般接着。
仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934626501K-100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする