日東電工
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。
テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様
はく離紙付、再はく離可能
材質
基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.32
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934644
5000ND-20
250-3342
20
180
¥
1,568
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25934660
5000ND-50
250-3343
50
460
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください