日東電工
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934687
VR-5300-20
249-7028
20
270
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25934696
VR-5300-50
249-7026
50
680
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください