日東電工
ゴム固定用両面テープ
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934705
VR-5321-20
249-7029
20
290
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25934714
VR-5321-50
249-7025
50
730
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください