再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工
(2件のレビュー)

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141990305000NS-15361-57581520
オープン
419
461(税込)
当日出荷
142085505000NS-100250-334010020
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
142098195000NS 10X50410-60501050
オープン
729
802(税込)
当日出荷
259537885000NS05450-4174520
オープン
159
175(税込)
当日出荷
142102575000NS15X50478-53101550
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
259538585000NS500478-530350020
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
259538675000NS03X50478-5305350
オープン
229
252(税込)
当日出荷
142102665000NS200X50478-531320050
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
259538765000NS04X50478-5311450
オープン
309
340(税込)
当日出荷
259538855000NS05X50478-5323550
オープン
379
417(税込)
当日出荷
259538945000NS06X50478-5306650
オープン
439
483(税込)
当日出荷
259539105000NS08X50478-5308850
オープン
569
626(税込)
当日出荷
259539195000NS09X50478-5319950
オープン
649
714(税込)
当日出荷
259539285000NS12X50478-53011250
オープン
869
956(税込)
当日出荷
259539375000NS13X50478-53091350
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
259539465000NS14X50478-67941450
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
259539645000NS110X50478-531811050
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
259539805000NS195X50478-531519550
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
259539985000NS240X50478-530724050
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
259540255000NS450X50478-531445050
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
259540345000NS480X50478-531648050
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
259540505000NS495X50478-532249550
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
259540595000NS500X50478-530250050
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
259347305000NS-100250-334010020
4,210
取扱い終了
代替品有
259529485000NS 10X50410-60501050
1,114
取扱い終了
代替品有
259539555000NS15X50478-53101550
1,672
取扱い終了
代引不可
代替品有
259539895000NS200X50478-531320050
20,858
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259347305000NS-10073543033No.5000NS5000NS-100 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 73543033再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工1巻
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
259529485000NS 10X5073542902No.5000NS5000NS 10X50 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 73542902再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工1巻
659
税込725
注文コードが変更になりました
259539555000NS15X5073542918No.5000NS5000NS15X50 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 73542918再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工1巻
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
259539895000NS200X5073543042No.5000NS5000NS200X50 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工 73543042再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953788
2025-11-25
用途: 内窓用
電気・ガス・熱供給・水道業

中空ポリカーボネートで内窓を作りました、
とてもキレイに接着できました

対象商品 : 25953867
2024-03-31
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする