PELICAN(ペリカン)
LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。
プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番
251-3071
材質
本体:アルミ
全長(mm)
159
電源(V)
単3形乾電池(2個)付属
スイッチ
プッシュボタン
電源
単3形乾電池(2個)付属
保護等級
IPX8
色(本体)
黒
外径(mm)
26
明るさ(Lm)
392(強)/22(弱)
照射距離(m)
184(強)/43(弱)
最大点灯時間
2.25時間(強)/26時間(弱)
内容量
1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934766
050100-0100-110
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください