曜日別特売

高演色LEDライト 3310PLCC

高演色LEDライト 3310PLCC - PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC - PELICAN(ペリカン)

CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。
蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。
取り外し可能なベルトクリップ付きです。
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。

付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)内容量1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934784033100-0160-247
16,960
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする