曜日別特売

LEDライト 1970

LEDライト 1970 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 1970 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 1970 - PELICAN(ペリカン)
(1件のレビュー)

スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。
強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。
ポケット収納に便利なクリップ付きです。

トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分内容量1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934800019700-0100-110
8,560
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 測定 (マイクロスコープ・製品カット部確認用)
製造業

現在使用中の物より明るいとの感想あり。現在使用中の物よりはサイズ径が太めだった。使用者は問題ないとの事でしたが、女性が測定で使用するにはもう少しだけ細くてもいいかな、と個人的には感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする