曜日別特売

LEDライト 3345

LEDライト 3345 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345 - PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345 - PELICAN(ペリカン)

周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。
直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。
国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。
クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。

仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia内容量1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934809033450-0101-245
21,320
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする