曜日別特売

非常用給水袋

非常用給水袋 - 日東エルマテリアル非常用給水袋 - 日東エルマテリアル非常用給水袋 - 日東エルマテリアル非常用給水袋 - 日東エルマテリアル

災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。
日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。
逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。
飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。
給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。
フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。

用途
災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。
キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。
トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※飲料利用は1度きりの使用とし、以降は洗浄等でご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934827EWPE-10LS
576
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする