曜日別特売

逆止弁

逆止弁 - CKD逆止弁 - CKD逆止弁 - CKD逆止弁 - CKD

圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。
接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)
小型・軽量ですっきりとした形状をしています。
フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化
CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化
地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。

用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
有効断面積(mm2)
接続口径(Rc)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934897CHV2-10251-1209140940.37565-1983-92
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25934906CHV2-10-J251-121181600.37565-1983-93
3,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934915CHV2-15251-12121401100.565-1983-94
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25934924CHV2-20251-12142652200.7565-1983-95
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
25934940CHV2-6251-120847280.12565-1983-96
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25934949CHV2-8251-121081550.2565-1983-97
3,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25934958CHV2-8-J251-121347280.2565-1983-98
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする