PELICAN(ペリカン)
タクティカルLEDライト
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。
硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品
単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
材質
本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
色
黒
スイッチ
プッシュボタン
保護等級
IPX8
内容量
1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
電源(V)
電源
外径(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934967
071100-0000-110
118
単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)
28
445(強)/214(中)/23(弱)
¥
27,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934976
076100-0000-110
138
単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)
32
1018(強)/531(中)/25(弱)
¥
33,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください