PELICAN(ペリカン)
タクティカルLEDライト 2350
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。
硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番
251-3082
材質
本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)
107
色
黒
電源(V)
単3形乾電池(1個)付属
スイッチ
プッシュボタン
電源
単3形乾電池(1個)付属
保護等級
IPX7
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
178(強)/15(弱)
照射距離(m)
130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間
2時間15分(強)/21時間(弱)
内容量
1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934985
023500-0001-110
¥
17,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください