曜日別特売

LEDヘッドライト 2785 (防爆型)

LEDヘッドライト 2785 (防爆型) - PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2785 (防爆型) - PELICAN(ペリカン)

正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。
3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。
国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。
ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。

付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934994027850-0000-110
35,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする