PELICAN(ペリカン)
高演色LEDヘッドライト 2750CC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。
強・弱の2モードを搭載しています。
トラスコ品番
251-3075
材質
ポリカーボネイト
幅(mm)
57
高さ(mm)
45
奥行(mm)
40
電源(V)
単4形乾電池(3個)付属
スイッチ
プッシュボタン
電源
単4形乾電池(3個)付属
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
183(強)/50(弱)
照射距離(m)
11時間(弱)/2時間30分(強)
最大点灯時間
2時間30分(強)/11時間(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25935019
027500-0102-247
¥
15,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください