プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg

プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg - アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg - アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg - アルインコ

ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。
余分な機能を省き軽量化を実現しました。
ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。

最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43規格Aマーク認定品仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9698材質アルミタイプ足裏感知板装備、折りたたみ式天板寸法(mm)1200×400収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935080PXGK-1212W1.11609×1244×1918.9
53,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする