曜日別特売

”低VOC再はく離可能両面テープ”

”低VOC再はく離可能両面テープ” - 日東電工

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。

用途
金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系ホワイト粘着力(N/10mm)7.75仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)705長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259351075000E-100100200.16
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする