曜日別特売

スミサシ 竹スミサシ

スミサシ 竹スミサシ - たくみスミサシ 竹スミサシ - たくみスミサシ 竹スミサシ - たくみスミサシ 竹スミサシ - たくみ

墨付け作業に適しています。

用途墨付け用。材質幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260内容量1袋(3本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259351166527251-4371大型大工用
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
259351256528251-4370大型鉄工用
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする