曜日別特売

”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”

”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” - KDS

ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。
ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
切味を極めた鋭黒刃付きです。

用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935177L-37N BK
800
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする