曜日別特売

超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml

超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml - 呉工業(クレ)
(6件のレビュー)

驚異の流撥水性と鏡のような光沢感のある深いツヤを与える自動車ボディ用ガラスコーティング剤です。
耐久性にすぐれる強靭なコーティング被膜を形成するので、ツヤや流撥水効果が長期間持続します。
汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。

用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番249-8140容量(mL)220タイプ詰め替え用危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935859NO1195
2,380
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 自動車の撥水施工
不動産業

「撥水性には満足しています」濡れた状態で使用する方法と完全に乾いた状態で施工する方法がありますが、今回は乾いた状態で施工してみました!施工後乾いたネル布(シュワラスター)で仕上げをしたのですが若干ムラができました。ムラの部分を再度拭きあげたらムラはなくなりましたが、その分が手間でした。濡れた状態での施工はムラも残らずきれいに仕上がりますが、耐久性は乾式施工に比べて劣りました!

対象商品 : 25935859
2025-09-21
用途: 車のメンテナンス
有限会社田島工機

コーティングした車ですが洗車後に水気を拭き取った後に施工してます。
施工後は車の艶も良く洗車した時も水を良く弾き満足してます。
今後も使い続けて行くと思います。

対象商品 : 25935859
2025-10-13
用途: 自動車ワックス
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に施工できてで撥水性が凄いので何時も使ってます。

2025-05-13
用途: 愛車をコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

新車を購入した機会に初めて購入しました。薄いブルーのボディ色ですが施工したあとは非常にきれいで汚れも付きにくくまたついても簡単に落とせます。是非使ってみて下さい。

対象商品 : 25935859
2024-04-03
用途: 車や自転車、自宅の窓ガラス他なんにでも使用しています。
建設業・工事業

手軽にスプレーして撥水コーティングができる為、車だけではなく自転車や、自宅の窓ガラス、ベランダの手摺など、雨水がかかる所に使用しています。詰め替え用は、スプレー容器入り用より安価で、ごみ等の発生減量にもなる為、環境にも優しいですね。

対象商品 : 25935859
2024-06-28
用途: すごい撥水力です
製造業

継続して使用しています。洗車後拭き上げ時にスプレーします。降雨時に弾きがすごく汚れが付きにくくなったと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする