防水型LEDスポットライト

防水型LEDスポットライト - 日機防水型LEDスポットライト - 日機防水型LEDスポットライト - 日機防水型LEDスポットライト - 日機防水型LEDスポットライト - 日機防水型LEDスポットライト - 日機

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。

用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935947NLSM18CP-AC(2M+P)256-6019
43,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25936026NLSS18C-AC(2M+P)263-7449
36,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25936035NLSL18CP-AC(2M+P)263-7266
43,750
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする