曜日別特売

”スティッキーマット” エコノミータイプ

”スティッキーマット” エコノミータイプ - ブラストン”スティッキーマット” エコノミータイプ - ブラストン”スティッキーマット” エコノミータイプ - ブラストン

汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タグ付でマットの残数確認が容易です。

用途塵や埃の持ち込み防止に長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)1.2入数(枚)シート:10入数10シートフィルム寸法(mm)厚さ0.03内容量1箱(10枚)
注意
※必ず平置きで保管して下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936184BSC-84301-612W249-3674ホワイト
30,666
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25936200BSC-84301-612B249-3675ブルー
30,666
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25936209BSC-84301-612G249-3676グリーン
30,666
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする