Wera
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付きです。
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途
配管・メンテンナンス
材質
本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936245
020104
249-4331
256
24
19~24
¥
13,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
25936254
020099
249-4332
117
10
7~10
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25936270
020103
249-4333
188
16
13~16
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください