Wera
6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付きです。
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途
配管・メンテンナンス
トラスコ品番
249-4334
セット内容
020099・020100・020103・020101
全長(mm)
265
材質/仕上
特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
981
最大口開き(mm)
19
口開き(mm)
7~19
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936279
020110
¥
37,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください