六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)

六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera 六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera 六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera

独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。
折り畳み式ホルダ付です。
握りやすいスリーブで疲労を軽減します。

付属品ホルダ トラスコ品番249-4351 セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ) 寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42 入数(本)9 内容量1セット(9本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25936324 022640
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする