曜日別特売

6003 コンビネーションスパナ Joker

6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker - Wera

12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。

用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15内容量1丁
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
二面幅(mm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936340020190249-43421055.546
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25936349020507249-4338460361018
14,650
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
25936358020506249-4340360329.516.5
10,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
25936367020505249-434333030916
8,850
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
25936376020504249-4346300278.514.5
7,350
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
25936385020503249-434828024814
6,250
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
25936394020502249-4339260227.513
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25936410020501249-4344260217.513
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
25936419020500249-4347230207.513
5,200
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
25936428020199249-434111074.26
2,550
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
25936437020219249-434512094.87
2,650
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
25936455020198249-4349105646
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする