曜日別特売

6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera

12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。

用途汎用・メンテンナンストラスコ品番249-4350材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)105厚さt1(mm)4厚さt2(mm)6立ち上がり角(°)15二面幅(inch)1/4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936446020220
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする