Wera
クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー
差込部はマグネット付です。
コンパクトなため携行に便利です。
狭い空間に対応しています。
トラスコ品番
249-4359
材質
プラスチック、ラバー
全長(mm)
65
差込角(mm)
6.35
先端
マグネットあり
ハンドル径(Φmm)
34
ホルダー長さ(mm)
全長54
マグネット
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936507
008882
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください