Wera
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー
軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。
差込部はマグネット付です。
トラスコ品番
249-4360
材質
軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス
全長(mm)
271.5
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
173.5
先端
マグネットあり
ハンドル径(Φmm)
32
ホルダー長さ(mm)
全長173.5
マグネット
有
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936516
028161
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください