曜日別特売

クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3

クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 - Wera

ビット6本内蔵可能です。
差込部はマグネット付です。
コンパクトなので携行に便利です。

トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936525008875
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする