Wera
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1
ビット6本内蔵可能です。
差込部はマグネット付です。
コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番
249-4357
セット内容
(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25
材質
ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)
115、先端ビット:25
差込角(mm)
6.35
マグネット
有
入数
6点
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936534
008873
¥
4,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください