Wera
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。
早回しキャップ付です。
カラーコード付です。
静電対策製品です。
用途
精密作業に。
電子製品に。
トラスコ品番
249-4649
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)
140
軸長(mm)
40
先端形状
ペンタローブ
刃先
PL1.1
先端サイズ(mm)
PL1.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936577
030330
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください