曜日別特売

クラフトフォーム精密ドライバー 1573 ESD静電対策 刃先プラス1 軸長50mm

クラフトフォーム精密ドライバー 1573 ESD静電対策 刃先プラス1 軸長50mm - Wera

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
サイズはJCISに従います。

用途
精密作業に。
電子製品に。
トラスコ品番249-4651材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)137軸長(mm)50刃先[[+]]1先端サイズ(mm)# 01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936586030109
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする