キングコーポレーション
プリンタ対応 角形2号封筒 ホワイト100g 50枚入
(1件のレビュー)
プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に。
トラスコ品番
337-4242
色
白
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936778
K2MP100W50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください