キングコーポレーション
角形A4号封筒
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に。
ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。
色
茶
タイプ
角A4(テープ付)
縦(mm)
312
横(mm)
228
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936830
KA4K85Q100
1パック(100枚)
257-4162
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25936839
KA4K85SQ
1パック(7枚)
257-8797
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください