キングコーポレーション
ケント封筒
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適。
ヤマト運輸のネコポスの規定サイズに適合しています。
トラスコ品番
257-4164
色
白
タイプ
角A4
縦(mm)
312
横(mm)
228
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936848
KA4W80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください