キングコーポレーション
ケント封筒 ホワイト テープ付
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適。
ヤマト運輸のネコポスの規定サイズに適合しています。
色
白
タイプ
角A4
縦(mm)
312
横(mm)
228
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936857
KA4W80Q100
1パック(100枚)
257-4163
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
25936866
KA4W80SQ
1パック(7枚)
257-8792
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください