曜日別特売

プリンタ対応 長形3号封筒 ホワイト80g 50枚入

プリンタ対応 長形3号封筒 ホワイト80g 50枚入 - キングコーポレーションプリンタ対応 長形3号封筒 ホワイト80g 50枚入 - キングコーポレーション
(1件のレビュー)

プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。

用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に。トラスコ品番337-4241サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936884N3MP80W50
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25936884
2024-05-31
用途: お仕事用の封筒
サンフラッツ不動産業

2回目の購入です。裏面にスタンプを押す時に、中央に継ぎ目のない封筒を探しておりまして
キングさんの封筒がとても使いやすく、長年使用させて頂いております。表面のプリンタ印刷も、インクの仕上がりがとてもきれいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする