キングコーポレーション
プリンタ対応 長形3号窓明封筒 プライバシー保護ホワイト80g 100枚入
プリンター対応の窓フィルムを使用、また、中身が99%透けない用紙を使用した封筒です。
用途
請求書等の送付や、DM等に。
トラスコ品番
337-4239
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936909
N3PPBM80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください