今村紙工
ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入
紙製のA4判ホルダーです。
用途
書類を入れて送付等に。
トラスコ品番
337-4235
色
白
サイズ
A4
縦(mm)
310
横(mm)
230
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936945
PAPF-A4
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください