LED投光器 常設用フラットライト20W

LED投光器 常設用フラットライト20W - 日動工業LED投光器 常設用フラットライト20W - 日動工業

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。

用途
看板・店舗照明に。
工場・倉庫・大型施設の照明に。
ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LED内容量1台
注意
※プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25936988LJS-FH20D-W-50K332-9505
42,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25936997LJS-FH20D-BK-50K332-9508
42,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする