日動工業
LED投光器 常設用フラットライト50W
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途
看板・店舗照明に。
工場・倉庫・大型施設の照明に。
ライトアップ照明に。
付属品
M10×25ボルトナットセット
幅(mm)
221
高さ(mm)
260
奥行(mm)
91
電源(V)
(50/60Hz)100/200
消費電力(W)
(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)
1.5
保護等級
IP65
色温度(K)
5000K
明るさ(Lm)
8020
内容量
1台
注意
※プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937040
LJS-FH50D-W-50K
324-5485
白
¥
66,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
25937049
LJS-FH50D-BK-50K
324-5486
黒
¥
66,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください