ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)

ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) - ALLEXポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) - ALLEXポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) - ALLEX

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。

用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593705818318
1,050
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする