ALLEX
断熱材カッター DK-3
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。
収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途
断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番
256-7153
材質
刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール
長さ(mm)
335
幅(mm)
30
全長(mm)
335
刃長(mm)
200
刃厚(mm)
1.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937067
34103
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください