曜日別特売

電子ホイッスル

電子ホイッスル - グリーンクロス電子ホイッスル - グリーンクロス

ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。

用途クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。トラスコ品番254-0913セット内容収納袋、CR2032ボタン電池x4個、電池取り出し具材質PVC幅(mm)136.5イエロー高さ(mm)32.5奥行(mm)38内容量1個
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※幼児の届かない所で保管してください。
※取扱説明書及び製品資料などの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259370761179060609
7,944
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする